切断機用カッター(チップソー) :「厚刃」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(2)
105(1)
108(1)
110(1)
120(3)
165(1)
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
用途木工切断用。
切断対象木工
適合機種ECH183
刃数24
穴径(Φmm)15
外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15
板厚(mm)0.7
アズワン品番64-3676-10
刃型交換刃
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)15
刃厚(mm)3.0
刃数(p)30
適合材木材・集成材など
フッ素無
スリット無
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工
トラスコ品番828-3464
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)207
自在溝幅(mm)42815
1枚
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)120
内径(Φmm)15
刃厚(mm)2.8
最大切込深さ(mm)30
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用!
2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り!
ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
用途両側研磨、木材・合板用(造作向)
内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)
刃厚(mm)1.6
付属品ワッシャー Φ19mm(日立)
刃数60
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。