切断機用カッター(チップソー) :「厚刃」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
110(2)
185(1)
203(1)
215(1)
405(6)
660(1)
メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 。耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
用途鉄用
適合機種MSC405A
質量(kg)3
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用
適合モルダー 他
材質(チップ)PRO-K
静音・制振加工です。
用途鉄用
刃数80P
回転数(min-1[r.p.m])MAX1000
外径(Φmm)405
刃厚(mm)2.8
適合材鉄用
各種ツインソーに適応するチップソーです。アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。
用途タテ挽き、ツインソー用
適合スケアリングソー 他
歯数50
タイプフジ・イシダ式
刃形B
外径D(Φmm)660
穴径d(Φmm)40
厚さt2(mm)3.2
材質(チップ)TWIN-PRO
刃厚T(mm)4.4
1枚
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。