切断機用カッター(チップソー) :「厚刃」の検索結果

切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
110(6)
125(9)
160(16)
165(8)
180(26)
190(34)
216(7)
255(13)
305(23)
外径(Φmm)をもっと見る
用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数72P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
2,788 税込3,067
翌々日出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工切断 切断対象木工 適合機種MW-14S、YW-14S 刃数80 厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0 外径(mm)140 内径(mm)12.7
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

くろプラス(スライド用) SK11 動画あり
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4 適合材プラスチック 材質(チップ)PRO-S
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4 適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に! 適合材一般木材、特殊合板
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹 エスコ品番EA898B-32 山数40
1個
800 税込880
当日出荷

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断 穴径(Φmm)20 適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2.0 適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等 使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断 穴径(Φmm)20 適合材木材、集成材、合板
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ 動画あり
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング