切断機用カッター(チップソー) :「厚刃」の検索結果

切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(11)
110(12)
125(32)
147(4)
150(6)
160(6)
165(21)
180(27)
190(10)
255(6)
外径(Φmm)をもっと見る
用途木工用チップソー 仕様チドリ刃 材質【本体】65Mn+YG6 刃数40P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷

用途木工用チップソー 仕様チドリ刃 材質【本体】65Mn+YG6 刃数40P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20 関連資料(3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番813-4863 本体質量(g)68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用 適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他 刃形AN15
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断 適合材石膏ボードや強化石こうボード 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用 穴径(Φmm)20 適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.7
1枚
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。 適合機種充電丸鋸 材質台金:工具鋼 加工シリコン樹脂コーティング 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11 動画あり
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 タイプ充電丸鋸用 台厚(mm)0.8 適合材木工、新建材
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビ 適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ 外径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3.0 刃数40
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。 使用電動機各種マルノコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)40 適合材木工 使用電動機各種マルノコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。 切断能力(mm)鉄板1.5 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用) 穴径(Φmm)20 適合材木材など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬 適合材木工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング