切断機用カッター(チップソー) :「窯業系サイディング」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
110(1)
125(4)
127(1)
135(1)
150(1)
160(1)
165(1)
180(1)
185(1)
万能サインディング用。
窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる!
最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)20
超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
内径(Φmm)20
適合材サイディング
鋸身厚(mm)1.0
刃先厚(mm)1.4
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1.4
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用
ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用
刃厚(mm)1.4
刃数10
適合材超硬質(窯業系)サイディングボード
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)1.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
釘が入っている材料もラクラク切断
粗大ゴミの解体などにも最適
ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減
内径(Φmm)20
切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。