溶接用品 :「炭化物」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接 仕様【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm)エクステンション:15~25 電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24) ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS347-FB0 最大ガス流量(L/min)20 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)34 引張強度(MPa)632 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
65,980 税込72,578
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります