2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用) 質量(kg)16 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0 定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450 定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34) 定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30) 溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用) 質量(kg)23 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2 定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相200/三相200 定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600 定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20) 定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60) 溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります