溶接用品 :「溶接棒 1.6」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒
よく溶けて使いやすい。
1箱(200g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ISK-SA400D-S フルデジタル制御半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)本体:25/送給装置:10 入力容量6.5kW ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350 定格使用率(%)60 無負荷電圧(V)79 溶接板厚(mm)6.0~25 外寸:W×L×H(mm)325×630×550 入力容量(kVA)13.8
1式
479,800 税込527,780
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2~500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200 付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト 質量(kg)35 周波数(Hz)パルス:0.2~500 電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200 定格入力電圧(V)100(50/60Hz) 定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170) 入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz) 出力電流(A)充電回路部:10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 溶接電流(A)5~200、パルス:5~200 電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池 パルス幅1~99% 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)24 出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170 最高無負荷電圧(V)55 無負荷電圧(V)52.8 入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります