溶接用品 :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用
材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
質量(g)360
最高使用圧力(MPa)15
口径(Φmm)【弁】4
使用温度(℃)-10~40
接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.64MB)
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向右高圧
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)
フィルター粗さ:200メッシュ
入口圧力(MPa)0.1~0.5
標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)
関連資料(0.46MB)
出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8
最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
フィルター粗さ:1000メッシュ
使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連資料(1.12MB)
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)
クラッキング圧力(MPa)0.05以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.36MB)
コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)
使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.59MB)
圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)100
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)1以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値0.25
関連資料(0.48MB)
圧力(MPa)1次側:100
弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)2~45
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)1以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値0.25
口径出入口:Φ8
関連資料(0.48MB)
圧力(MPa)1次側:45
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
質量(kg)2.1
材質(本体)SUSF316
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.8
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)
二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)
流れ方向右方向
関連資料(1.12MB)
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
質量(kg)14
使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:Rc1"、出口:Rc1"
使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料(0.62MB)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。