絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • ヤマト産業(92)
  • 千代田精機(26)
  • イチネンTASCO(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(1)
  • 日酸TANAKA(84)
  • ユタカ(Crown)(31)
  • 小池酸素工業(14)
  • 星光製作所(9)
  • 東安(2)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「W22-14」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-3K関東式メンソケット 阪口製作所S-3K関東式メンソケット阪口製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
アルゴン調整器 阪口製作所アルゴン調整器阪口製作所(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)阪口製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
変換アダプターA 阪口製作所変換アダプターA阪口製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)36
変換アダプターB 阪口製作所変換アダプターB阪口製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)36
炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 50L/min用阪口製作所
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所アルゴン炭酸調整器 流量計2連式阪口製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
特高圧調整器 阪口製作所特高圧調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
集合管 阪口製作所集合管阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所酸素調整器(関東式)スパナ付阪口製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
使用ガス酸素質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
エンドキャップ 阪口製作所エンドキャップ阪口製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
MAGガス調整器 阪口製作所MAGガス調整器阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 100L/min用阪口製作所
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
エチレン調整器 阪口製作所エチレン調整器阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所酸素調整器 圧接用 関東式阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
小坊爆器 阪口製作所小坊爆器阪口製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
T字管 阪口製作所T字管阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
U字管 阪口製作所U字管阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所中軸弁用ネックバルブ阪口製作所
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
チーズ 阪口製作所チーズ阪口製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
集合装置用大流量調整器 阪口製作所集合装置用大流量調整器阪口製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
集合装置用の大流量調整器です。
ヘリウム調整器 阪口製作所ヘリウム調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
特殊調整器 阪口製作所特殊調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)0.5
二段減圧調整器二段 阪口製作所二段減圧調整器二段阪口製作所
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
炭酸機器制御用調整器 阪口製作所炭酸機器制御用調整器阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
二段減圧調整器 阪口製作所二段減圧調整器阪口製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
二段減圧調整器二段 阪口製作所二段減圧調整器二段阪口製作所
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
トーチバーナー 阪口製作所トーチバーナー阪口製作所
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
エルボ 阪口製作所エルボ阪口製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
ストレーナー 阪口製作所ストレーナー阪口製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
吸入バルブ 阪口製作所吸入バルブ阪口製作所
2,898税込3,188
1台
11日以内出荷
吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所吸入バルブ 圧力計付阪口製作所
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
25MPa圧力計付です。
形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

ms3102a22-14p特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品