絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,981)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(540)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(426)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(228)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(190)
  • 三立電器工業(186)
  • IKURATOOLS(育良精機)(174)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀ロウ用フラックス イチネンTASCO銀ロウ用フラックスイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(150g)
当日出荷
仕様内容量…150g
TAS GAS HYPER イチネンTASCOTAS GAS HYPERイチネンTASCO
999税込1,099
1本
3日以内出荷
プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
内容量(g)230
ガス着火用ライター イチネンTASCOガス着火用ライターイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
溶接用遮光メガネ イチネンTASCO溶接用遮光メガネイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCOTAS GAS(タスガッス)イチネンTASCO
529税込582
1個
当日出荷
プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1内容量(g)200
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
ロウ付用フラックス イチネンTASCOロウ付用フラックスイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個(150g)
欠品中
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCOクールジェル(溶接冷却剤)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCOチッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(カプラー付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCOTAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCOTAS MAPP小リング火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー取り回しやすいリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
溶接用遮光メガネ イチネンTASCO溶接用遮光メガネイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
2又バルブガス用 イチネンTASCO2又バルブガス用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
2又バルブO2用 イチネンTASCO2又バルブO2用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
耐熱作業用シート イチネンTASCO耐熱作業用シートイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。
寸法(mm)900×1900連続使用温度(℃)300で3分間
火口(極細炎) イチネンTASCO火口(極細炎)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
自動着火ターボトーチ イチネンTASCO自動着火ターボトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
ツインホース イチネンTASCOツインホースイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガスプロパン、サンソ適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5ホース外径(Φmm)12
スパナ付コックハンドル イチネンTASCOスパナ付コックハンドルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
予備ゲージパッキン2個付スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
全長(mm)200チェーン長(mm)550
ボンベT型ハンドル イチネンTASCOボンベT型ハンドルイチネンTASCO
759税込835
1本
3日以内出荷
サンソボンベ、アセチレンボンベの開閉に使用でき、便利です。
全長(mm)125
TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCOTAS MAPPターボ火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナースクリュー炎で作業効率抜群セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホースイチネンTASCO
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ(Φ7.9)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(3.6m)収納ケース
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップイチネンTASCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
TA371FA/FBシリーズ専用
全長(mm)378ホース長さ(mm)240
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm) イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
チップサイズ9.5mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm) イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チップサイズ7.9mm
オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOオープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセットイチネンTASCO
80,980税込89,078
1セット
翌々日出荷
付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケースホース長さ(m)10
溶接用遮光メガネ イチネンTASCO溶接用遮光メガネイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様レンズ…ポリカハードコート 質量…42g 有害な紫外線(99.99%)、赤外線(90%)をカット#3
溶接作業用シート イチネンTASCO溶接作業用シートイチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。
耐熱温度(℃)250
溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO溶接器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―
ワイポ掃除針 イチネンTASCOワイポ掃除針イチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
プロパン調整器 イチネンTASCOプロパン調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
溶接作業用シート イチネンTASCO溶接作業用シートイチネンTASCO
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
JIS A種合格品。 溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。 TA397-1と併用してご使用ください。
幅(mm)920長さ(m)1.92規格A種

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品