溶接用品 :「バーナー用火口」の検索結果
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途EA330A、KT用
エスコ品番EA330A-1
火口径(Φmm)14
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ
エスコ品番EA300-2
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個
エスコ品番EA300-7B
全長(mm)425
質量(g)850
対象ガス酸素・アセチレン用
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。