キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル Fロン富士電線工業4日以内出荷から25日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
キャブタイヤ WRCT富士電線工業6日以内出荷から25日以内出荷
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります