1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応
仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能
付属品ヘッドバンド
質量(g)約450
種類自動遮光溶接面
遮光度5-8、9-13
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続
付属品イモネジ4個、銅管2個、六角レンチ1本
セット内容オス・メス各2組
全長(mm)220
適合電線(mm2)22~50
溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!
仕様GAS-Pistol-type
セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
¥649
税込¥714
3日以内出荷
ガス調整器
使用ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(L/min)25
ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジ
ホースニップル8mm
1箱(1台)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類
材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)
厚さ(mm)約1
連続使用温度(℃)1000度
瞬間耐熱温度(℃)1650度
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
仕様変換時間:1/20000秒
質量(g)約450
遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。
その他earthclip-silver300
色シルバー
長さ(cm)約17、横幅:約1.7
アンペア300A用
1箱
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します
材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです
質量(g)約540
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
耐熱温度(℃)300~500
ハトメ内径(Φmm)10-12
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
質量(kg)25
質量(g)167
寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2
外径(cm)マグネット:約3.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26
全長(mm)50
線径(Φmm)2.4
主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ガス調整器
低圧圧力計(MPa)0.5
電源容量(W)110・150
標準流量(L/min)25
ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジ
ホースニップル8mm
1箱(1台)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!。ガス溶接器具などの穴掃除や。バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!
セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚
長さ(cm)針部:約8
ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
線径(Φmm)0.8
外径(Φmm)【スプール】200
適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当
取付内径(Φmm)52
1巻(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
保護機能搭載
本体が95度を超えると自動で動作停止します。
2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。
※連続でご使用される場合はご注意ください。
用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。
自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
付属品保護プレート1枚
質量(g)約36
使用温度範囲(℃)‐20-70
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2
遮光度作業前 #3/溶接時 #10
電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可
視界範囲(mm)93×34
切替時間(秒)0.25-0.45
遮光性能1/4000秒
紫外線透過率0.0001%(210-365nm)
保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
¥3,880
税込¥4,268
3日以内出荷
アーク溶接棒
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接
成分95%純度ルチール
長さ(mm)350
JIS規格Z 3211 E4303
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013
線径(mm)3.2
1箱(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き
電流(A)350
適合品番TFZ00002
主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
1セット(10本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
材質自然牛革
幅(mm)150
色黄色
長さ(m)7.8(8トーチ用)
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
TIGトーチ部品
長さ(m)7.8前後
主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
質量(g)36
使用温度範囲(℃)‐20~70
電源ソーラー電池+内蔵電池
使用時間1200時間
フィルターサイズ(mm)108×51×5.2
視界範囲(mm)90×30
切替時間(秒)0.25-0.45
遮光性能1/4000秒
紫外線透過率0.0001%(210-365nm)
赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター
型番TW-90DM
サイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38
入数1本
保持力約50kg
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。
材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。
寸法長さ:4m幅:約15cm
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
長さ(mm)1000
線径(Φmm)1.6
型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)340
温度(℃)ロウ付:710~802
JIS規格BCuP-2
自動遮光 溶接面 TW-9960USB充電 TW-9980 シリーズ用 保護プレート
セット内容外側プレート ×5枚内側プレート ×2枚
1袋(1セット)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)【スプール】直径200
線径(Φmm)0.9
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001
アンペア350A
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300
径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0
接続方式電源:ねじ止め
溶接電流(A)100~300
電線仕様-太さ(mm)22~38
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート
材質シリカ繊維
寸法(幅W×長さL)(m)1×15
連続使用温度(℃)1000度
瞬間耐熱温度(℃)1650度
1巻
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。