サビ-Xジェイインターナショナル(10件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
コンジットクリーナージェイインターナショナル(3件のレビュー)当日出荷
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。
破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
レーザーCBXジェイインターナショナル(1件のレビュー)当日出荷
水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。
マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
スパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。
きめの細かい白い無機粉が噴出します。
スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)色透明
電解器用CBクロスジェイインターナショナル(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
用途2B材(つや無し)ご使用時に。色透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
チップコートジェイインターナショナル当日出荷から9日以内出荷
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
スパコートK-20Sジェイインターナショナル当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。
防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
チップコートジェイインターナショナル¥1,898~税込¥2,088~
1缶(250mL)ほか
当日出荷
ノズルガードジェイインターナショナル¥2,798~税込¥3,078~
1缶(290mL)ほか
当日出荷
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
ラスコートシルバージェイインターナショナル当日出荷
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。
屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
冬流水マツモト機械税込¥13,178¥11,980
角フランジマツモト機械税込¥5,168¥4,698
流量計外管ヤマト産業税込¥1,758¥1,598
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~