溶接用品 :「溶接保護具」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面 その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効 適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136)) 材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等 寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5 質量(g)613 保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379) 遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN) 切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000 ビーム数センサー:2個
1台
110,900 税込121,990
12日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります