溶接用品 :「マキタ 溶接機」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50 仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg)79 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625 定格電流(A)(発電)32 定格出力電流(A)DC145 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)12 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式MZ300 電流調整範囲(A)DC30~160 定格出力(kVA)(発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87] アズワン品番64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

使用率(%)50 トラスコ品番758-7881 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562 乾燥質量(kg)61 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式ヤマハMZ200 力率1.0 電流調整範囲(A)DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59 定格出力(kVA)2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります