絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,050)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(439)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 千代田精機(226)
  • 小池酸素工業(214)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • IKURATOOLS(育良精機)(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 新ダイワ(157)
  • 東安(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接マグネット シンワ測定

    溶接マグネット

    シンワ測定(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
    用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
  • 溶接ゲージ B 軽量・薄型 シンワ測定

    溶接ゲージ B 軽量・薄型

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
    材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
  • 鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A

    シンワ測定
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
    用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
  • ベベル角度測定ゲージ シンワ測定

    ベベル角度測定ゲージ

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1セット(9枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
  • 鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージ シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージ

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
    用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ材質ステンレス・真ちゅう・銅寸法(mm)115×58×18質量(g)86精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
  • ルート間隔測定ゲージ シンワ測定

    ルート間隔測定ゲージ

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1セット(9枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ測定範囲(mm)4~12
  • 溶接ガイド定規 シンワ測定

    溶接ガイド定規

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
    用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
  • 石筆 シンワ測定

    石筆

    シンワ測定
    279税込307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。1,500℃まで耐えられます。
    用途鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。材質滑石耐熱温度(℃)1500
  • 工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定

    工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯

    シンワ測定
    949税込1,044
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
    用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄骨精度測定器具7点セット シンワ測定

    鉄骨精度測定器具7点セット

    シンワ測定
    78,980税込86,878
    1個ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
    用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
  • 石筆 シンワ測定

    石筆

    シンワ測定
    1,079税込1,187
    1個
    3日以内出荷
    耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。1,500℃まで耐えられます。
    用途鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。材質滑石形状細丸製品質量(g)5耐熱温度(℃)1500製品サイズ(mm)Φ5×80入数(本)100
  • 部品 溶接ガイド定規 シンワ測定

    部品 溶接ガイド定規

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    専用部品
  • 仕口ズレ測定ゲージ シンワ測定

    仕口ズレ測定ゲージ

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品