スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~
1箱(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。
軟鋼素材の溶接に使用します。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60JIS規格JIS/D4313相当溶接板厚(mm)1.2~3.0
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
銀ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)税込¥2,748¥2,498
銀ろう Φ1.0goot(太洋電機産業)税込¥2,198¥1,998