商品豆知識
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
仕様遮光スピード1/10000!
種類自動遮光面
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8、#9-#13(可変)
戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)
保護標準・表面硬化・耐熱
遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
種類自動遮光溶接面
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020
トラスコ品番540-0659
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番757-1216
セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド
適合本体100シリーズ、SLシリーズ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に
その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#
寸法(mm)【レンズ】550×1070
質量(g)590
視界範囲(mm)550×1070
寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
¥30,980
税込¥34,078
25日以内出荷
スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用
スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL
タイプ交換部品
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
トラスコ品番411-1435
適合本体スピードグラス 100V
質量(g)400
タイプ標準
1セット(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トラスコ品番411-1346
適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
1袋(5枚)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型
トラスコ品番471-6779
適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合本体9000X、9002X
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。
傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット
トラスコ品番411-1443
適合本体スピードグラス 100V
タイプ表面硬化
シリーズ100
1セット(10枚)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
共用頭巾タイプ
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147
タイプアクセサリー
シリーズSpeedglas SL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
適合9100V
トラスコ品番757-1208
1組
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に
適合本体G5-03E
質量(g)172
寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
1個
¥16,980
税込¥18,678
107日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
トラスコ品番828-9824
タイプ交換部品
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具
トラスコ品番544-9764
適合本体G5-02
1組(2個)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ
適合本体G5-02
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズ
トラスコ品番544-8294
適合本体621120
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレート
トラスコ品番544-9767
適合本体G5-02
1袋(5枚)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバー
タイプ交換部品
シリーズ100
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827
タイプ交換部品
1組
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。
研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。