絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(425)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(407)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(241)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(227)
  • エスコ(223)
  • 小池酸素工業(213)
  • トーキン(210)
  • 三立電器工業(207)
  • アクアソル(205)
  • ウエルドテック社(184)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 東安(158)
  • 特殊電極(149)
  • 神戸製鋼(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-7MSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機)アングル開先ゲージ WGA-65SK(新潟精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
平行クランプ SK(新潟精機)平行クランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品