溶接用品 :「エルボ 溶接」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランス棒専用圧力調整器
用途NT50-LA 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)1300(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります