絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • ヤマト産業(92)
  • 千代田精機(26)
  • 阪口製作所(38)
  • イチネンTASCO(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(1)
  • ユタカ(Crown)(31)
  • 小池酸素工業(14)
  • 星光製作所(9)
  • 東安(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(44)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「W22-14」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14右日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース日酸TANAKA
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器日酸TANAKA
37,980税込41,778
1個
当日出荷
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ無し
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

ms3102a22-14p特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品