絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • 特殊電極(85)
  • ニツコー熔材工業(71)
  • 日本ウェルディングロッド(24)
  • 神戸製鋼(20)
  • タセト(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タイムケミカル(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • JKW(JFE溶接棒)(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(4)
  • 東安(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 新富士バーナー(3)
  • ヤシマ(3)
  • 現代総合金属(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「溶着」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
29,980税込32,978
1巻(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
当日出荷
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250ワイヤー種類フラックス入り
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(20kg)
翌々日出荷
490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(水平すみ肉)200~300ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド
被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
22,980税込25,278
1箱(20kg)
6日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340ーU伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
11,980税込13,178
1巻(20kg)
翌々日出荷
Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
25,980税込28,578
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
28,980税込31,878
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
翌々日出荷
プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。 アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。 ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)27引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)80(0℃)ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
翌々日出荷
コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3312 YGW18電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300ワイヤー種類ソリッド
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
6日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
47,980税込52,778
1箱(20kg)
6日以内出荷
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
23,980税込26,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
43,980税込48,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)
ステンレス用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
55,980税込61,578
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接棒長(mm)350伸び(%)37引張強度(MPa)590棒端色:黒
ステンレス用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
52,980税込58,278
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接温度(℃)(試験)650棒長(mm)350最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
25,980税込28,578
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1巻(20kg)
7日以内出荷
490Mpa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靱性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。
用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550Mpa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.4電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(上向)200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(20kg)
7日以内出荷
短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。
用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
590MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。 全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品