絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 溶接用品

11,893件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック BLA-CO
439税込483
1本
当日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね 山本光学S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね山本光学(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ規格JIS T8141タイプJIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可材質(フレーム)真鍮クロームメッキ材質(レンズ)強化ガラス
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1箱(5個)ほか
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
ネルタックス エスシーウエルネルタックスエスシーウエル(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(2kg)
当日出荷
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10個)
5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
ノズル SUZUKID(スズキッド)ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
溶接棒 LB-52T 神戸製鋼溶接棒 LB-52T神戸製鋼
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用星光製作所(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
石筆ホルダ平角 石筆 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆SUZUKID(スズキッド)
429税込472
1個
当日出荷
石筆(平角)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業仕様石筆(平角)専用ケース質量(g)25
100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機普及型切断器用火口 プロパン用千代田精機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口ユタカ(Crown)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300g)
当日出荷
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
ロウ付け用フラックス アサダロウ付け用フラックスアサダ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
ダイヤモンドディスク マツモト機械ダイヤモンドディスクマツモト機械
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
PP金具付ヘルメットA型 星光製作所PP金具付ヘルメットA型星光製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学焼け取り剤 エスピュア SJジェル佐々木化学(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
ガスレンズノズル ダイヘンガスレンズノズルダイヘン
5,698税込6,268
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
マルチガス アサダマルチガスアサダ(1件のレビュー)
529税込582
1本(190g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。仕様ねじ込み式対応逆さ使用可成分プロパン30%、ブタン70%トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
S-3K関東式メンソケット 阪口製作所S-3K関東式メンソケット阪口製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き ブロードウォッチ溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付きブロードウォッチ
1,598税込1,758
1個
欠品中
アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄アウトレットガイドの洗浄送給装置のローラー洗浄機械部品、機械工具の洗浄印刷機等の洗浄容量(mL)420外観無色透明液体比重0.76引火点(℃)-20使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)容器庫用警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
金具付ヘルメットA型 KuRo 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo星光製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
ヘルメットA型 KuRo 星光製作所ヘルメットA型 KuRo星光製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60ムラタ溶研
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
プラズマシールドカップ パナソニックコネクトプラズマシールドカップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)阪口製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品