絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 溶接用品

11,893件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンバーナー プリンス(フカシロ)ペンバーナープリンス(フカシロ)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚ほか
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
種類自動遮光溶接面
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーライター 溶接着火用 160×50mm アズワンタイガーライター 溶接着火用 160×50mmアズワン
1個
取扱停止中
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム質量(g)約60サイズ(mm)160×50アズワン品番4-4688-01
CRチャッカマン スライドタイプ 東海CRチャッカマン スライドタイプ東海(1件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
スライドタッチ方式で、高齢者や女性にもソフトな軽い着火ができます。チャイルドレジスタンス機能付使いきりタイプ
全長(mm)245アズワン品番63-7138-62
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリーススズキ機工(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208
EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アイボーグ180度用内側プレート。
アズワン品番64-8502-35
蓄光マーカー サクラクレパス蓄光マーカーサクラクレパス(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
TIG電極棒(トリア2%) ライト精機TIG電極棒(トリア2%)ライト精機
479税込527
1本ほか
当日出荷
材質トリア(トリウム)入り
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別ガスレンズ全長(mm)25
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
火花養生シート TRUSCO火花養生シートTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)920厚さ(mm)0.21
外側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)外側保護プレート(アイボーグα用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(100V用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
火花用衝立 モノタロウ火花用衝立モノタロウ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
αスパッタクリーン TRUSCOαスパッタクリーンTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃容器スプレーキャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)210
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
ビードクリーン MS タセトビードクリーン MSタセト
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アースクランプ 東安アースクランプ東安
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「最大保持力25kgまで」強磁力タイプ入荷いたしました!材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
KSライター替石 100個入 カミマルKSライター替石 100個入カミマル
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
KSライター用の替石です。100個入りです。
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
丸面C型 KuRo 星光製作所丸面C型 KuRo星光製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
手持ち面PC SUZUKID(スズキッド)手持ち面PCSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。種類手持ち面寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
塩ビ溶接棒 透明 タキロンシーアイ塩ビ溶接棒 透明タキロンシーアイ
6,798税込7,478
1箱(1kg)
当日出荷
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-5GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)8全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
スパコートG-10S ジェイインターナショナルスパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
スパブロック SUZUKID(スズキッド)スパブロックSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
CRチャッカマンミニ透明 東海CRチャッカマンミニ透明東海
299税込329
1本
当日出荷
蛍光素材の透明ボディ、着火レバーが暗闇で光る! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ寸法(mm)70×18×220イエロー・ブルー・ピンク質量(g)50備考ストッパー、炎調整レバー、暗闇で光る着火レバー付。アズワン品番65-0394-95
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
溶接マグネット シンワ測定溶接マグネットシンワ測定(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
防災面用受金具 理研化学防災面用受金具理研化学(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業、RS受金具:みぞ付ヘルメット用・RM受金具:MP形、野球帽型(みぞ無し)用質量(g)105(左右1組)
スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウスパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付きモノタロウ(29件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2
鋳物用溶接棒 TRUSCO鋳物用溶接棒TRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(4本)
当日出荷
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品