絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 溶接用品

11,893件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
SUS焼け取り用クロス 東栄工業SUS焼け取り用クロス東栄工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUPクロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりましたステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
マグアース300 SUZUKID(スズキッド)マグアース300SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
溶接ホルダー SPJR溶接ホルダーSPJR
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカルトーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーンタイムケミカル
1,698税込1,868
1個(300g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
引スプリング 星光製作所引スプリング星光製作所(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
丸面C型開閉式 KuRo 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo星光製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)ブルー(フレーム)質量(g)55種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
石筆ホルダ太丸 石筆 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
石筆(太丸)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業仕様石筆(太丸)専用ケース質量(g)246
ガストーチ SK11ガストーチSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
石筆ホルダ平角 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ平角 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 平角石筆用のホルダーセットです。 石筆平角3本付です。
用途石筆ホルダー角セット。仕様石筆用ホルダー角用
酸素調節器2次側ゲージ アサダ酸素調節器2次側ゲージアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
黒×白使用ガス酸素
溶接面 日本光器製作所(NIKKO)溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別標準ロング全長(mm)64
ガスケット ウエルドテック社ガスケットウエルドテック社
699税込769
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー 東洋溶材酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー東洋溶材(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
パワフルガス170G TRUSCOパワフルガス170GTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
コンタクトチップ ダイヘンコンタクトチップダイヘン
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
WTC161トーチ専用部品
アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W 理研化学アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W理研化学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10標準質量(g)310レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)種類ヘッドバンドタイプ
SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(アセチレン用)ヤマト産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
溶接メガネ ケース付き 東安溶接メガネ ケース付き東安
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,898税込3,188
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043
軟鋼用 TIG溶接棒 東安軟鋼用 TIG溶接棒東安
1,898税込2,088
1箱(1kg)
3日以内出荷
スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
プラズマ電極 東安プラズマ電極東安
2,498税込2,748
1ケース(10本)
欠品中
適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
火口掃除針 東安火口掃除針東安(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途携帯に便利な火口掃除針掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!ガス溶接器具などの穴掃除やバイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
厚平石筆 増田滑石工業所厚平石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(50本)
翌々日出荷
NO.6厚平石筆の姉妹品で一層風格を持たせた商品です。用途によってお使い分けください。
長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース中間用プラグ 阪口製作所ホース中間用プラグ阪口製作所
529税込582
1個
当日出荷
ホース中間用のプラグです。
用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
色調プレート NTフィルター葵 NT色調プレート NTフィルター葵NT
849税込934
1枚
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
皮溶接面(タレ付) 星光製作所皮溶接面(タレ付)星光製作所
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
顔にしっかりフィットしてアーク光の侵入を防ぎます。狭所の作業でも使い易いです。窓の上にタレがついています。
材質牛本革質量(g)約340種類かぶり式寸法(cm)約48(上部)×32(下部)×37
高圧継手用リンパン 千代田精機高圧継手用リンパン千代田精機
689税込758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品