絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 溶接用品

11,893件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディASSY ダイヘンボディASSYダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能関連資料(7.26MB)
溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤 タイムケミカル溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤タイムケミカル
2,198税込2,418
1本(220mL)
当日出荷
特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
用途高電流のスパッタ付着防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性
溶接用マルチプライヤ スーパーツール溶接用マルチプライヤスーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
溶接棒 アズワン溶接棒アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1棒径(Φmm)3
溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド)溶接専用ペンチ スズペンSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
色ガラス(溶接面用) H&H色ガラス(溶接面用)H&H(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボムラタ溶研(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
スポットフレームプロ 新富士バーナースポットフレームプロ新富士バーナー(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
中和剤 マイト工業株式会社中和剤マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) HAYATEマイト工業株式会社(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
酸素調整器1次側ゲージ アサダ酸素調整器1次側ゲージアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
黒×白使用ガス酸素
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)スパブロック 300mlSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
CO2テーパーレスRチップ パナソニックコネクトCO2テーパーレスRチップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
ペンタッチ プロ用 サクラクレパスペンタッチ プロ用サクラクレパス(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
建築現場での、マーキング作業に適したマーカー 筆記後すぐ乾き(5-10秒)・キャップを締め忘れても、8時間位乾燥しにくい油性マーカー アルコール系染料 速乾性 キャップ忘れ約8時間OK(環境による)
インク容量(mL)4.5
ラメール ケーブルカバー ナイロン製 ミラー(ウエルドクラフト)ラメール ケーブルカバー ナイロン製ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質ナイロン
プラズマロング カップ リランド(RILAND)プラズマロング カップリランド(RILAND)
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
パワーコート タイムケミカルパワーコートタイムケミカル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
欠品中
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)危険物の性状非水溶性
STDコンタクトチップ トラフィメットSTDコンタクトチップトラフィメット(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
ヒットロックB イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒットロックBイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
26,980税込29,678
1缶(18L)
当日出荷
塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。
主な用途接合面処理pH1.5比重1.0指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
ガスバーナー プリンス(フカシロ)ガスバーナープリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スクリュー炎仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構トラスコ品番292-4960質量(g)236形式カートリッジ式 ハンディ型外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30火炎温度(℃)(最高)2000火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)90ガス容量(g)200
電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(5L)
当日出荷から5日以内出荷
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
溶接ワイヤー エクシード溶接ワイヤーエクシード(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(5kg)
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
ノンガス軟鋼用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼用チップSUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
小型溶接器用ホースジョイントセット 阪口製作所小型溶接器用ホースジョイントセット阪口製作所
529税込582
1個
当日出荷
適合WT-01
ウインニングガン マツデンウインニングガンマツデン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合51、47、15N、M共通使用可能寸法(mm)32Φ×200×140質量(g)650出力(W)700コード長さ(m)3
アポロハンディホースセット 小池酸素工業アポロハンディホースセット小池酸素工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)適合ガス酸素・アセチレン常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック
ライトホース サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
切断くん 小池酸素工業切断くん小池酸素工業(4件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナープロパンバーナー Mタイプ新富士バーナー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラスSUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
N 細径ロングチップ トーキンN 細径ロングチップトーキン
7,580税込8,338
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品