絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 溶接用品

11,893件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) スウェットバンド 1980173M(スリーエム)
1,998税込2,198
1袋(3枚)
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT2000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
溶接ペンチ セブンティエイト溶接ペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライトSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード関連資料(7.26MB)
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付シンワ測定
6,998税込7,698
1個
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
曲がりチップ E型 16Φ 三木精機曲がりチップ E型 16Φ三木精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ三木精機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)マグホールドヘキサSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
マイクロトーチ コンパクト 新富士バーナーマイクロトーチ コンパクト新富士バーナー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3241幅(mm)35ブラック高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14
電極棒 SUZUKID(スズキッド)電極棒SUZUKID(スズキッド)
4,698税込5,168
1パック(10本)
欠品中
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
ハンディガスパワートーチ オリエンテックハンディガスパワートーチオリエンテック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
断熱設計により噴射装置部の加熱防止策が施されています。 微細な炎でも安定してムラなく供給します。 様々な用途に使用可能。 上下左右、逆さ使用などあらゆる方向に使用可能。
寸法(縦×横×高さ)(mm)125×70×230アズワン品番64-9290-72
木の柄 星光製作所木の柄星光製作所
519税込571
1個
当日出荷
丈夫で長持ち。熱に強く溶けない。
用途ST-B以外の手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)合板質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.8×2.2×1.5
ロックライター替石 H&Hロックライター替石H&H(1件のレビュー)
899税込989
1パック(50個)
当日出荷
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AWX-2081
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-75WRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリックトーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性オリック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(230g)
当日出荷
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
PRO用 剛芯ペイントマーカー 祥碩堂PRO用 剛芯ペイントマーカー祥碩堂(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌日出荷
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
5,598税込6,158
1枚(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド)手持ち面 赤SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)種類手持ち面質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
NTマイシャープナー NTNTマイシャープナーNT(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCOクールジェル(溶接冷却剤)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500g)
翌々日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
ノズル(TIG) パナソニックコネクトノズル(TIG)パナソニックコネクト
949税込1,044
1個
当日出荷
ガストーチ ワイド SK11ガストーチ ワイドSK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
マグナトロン 蛍光磁粉液 栄進化学マグナトロン 蛍光磁粉液栄進化学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
プラズマショート フィンガーガード パナソニックコネクトプラズマショート フィンガーガードパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電流(A)60・80共通
セラミックタブ汎用 スノウチセラミックタブ汎用スノウチ
7,998税込8,798特価
1箱(35個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1 UNiCON(ユニコン)洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1UNiCON(ユニコン)
17,980税込19,778
1缶(18kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
溶接遮光フェンス用シート TRUSCO溶接遮光フェンス用シートTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)ケミカル山本
3,598税込3,958
1パック(10袋)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
大口径ガスレンズインシュレーター ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズインシュレーターミラー(ウエルドクラフト)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
KS ボンベスタンド 1500L カミマルKS ボンベスタンド 1500Lカミマル
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品