絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本ステンレス焼け取り中性塩電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用ウルトラ不動態化 焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
二眼型遮光メガネ 理研オプテック二眼型遮光メガネ理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]] ピカマーカー工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]ピカマーカー
999税込1,099
1本
当日出荷
1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。材質顔料温度範囲(℃)適合:0~1000
革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa 遮光ガラス付きSUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
マグアース600 SUZUKID(スズキッド)マグアース600SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
トーチホース スタンドバーナー専用 阪口製作所トーチホース スタンドバーナー専用阪口製作所
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
スタンドバーナー用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
Tチップ ダイヘンTチップダイヘン
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
機械加工・ブルートーチ用のチップです。
ヘッドギア用汗止めバンド SUZUKID(スズキッド)ヘッドギア用汗止めバンドSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1個
当日出荷
JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
キャビネットワゴン SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴンSUZUKID(スズキッド)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質最大積載量(kg)60本体質量(kg)17寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
大型溶接面 日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面日本光器製作所(NIKKO)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面防塵マスクや電動ファン付きマスク対応開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途ヘルメット取付タイプ大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180関連資料(0.44MB)
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
部品 ブルートーチBT1800-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT1800-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
厚肉ノズル No.10 ダイヘン厚肉ノズル No.10ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45チューブ色ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2長さ(m)4.5内径(mm)1.7外形(mm)5.3
ヘルメット取付アダプタ SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付アダプタSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュアルSUZUKID(スズキッド)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
ボンベカバープロパン用 ターポリン 柏田製作所ボンベカバープロパン用 ターポリン柏田製作所
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から22日以内出荷
材質ターポリン適合ボンベプロパンRoHS指令(10物質対応)対応
ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業ボディアース専用万力型アース アース万グリーン堺電業
8,998税込9,898
1組
当日出荷から6日以内出荷
リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
内側カバプレート SUZUKID(スズキッド)内側カバプレートSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。 スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴンSUZUKID(スズキッド)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
ストレートチップ ロングP型 12Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 12Φ三木精機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)神戸製鋼
2,398税込2,638
1パック(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
ホルダー付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤケーブルマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1本(5m)ほか
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NTタイガーグリーンカートリッジ 2.0kgNT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメットRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業ガス容器アダプター メンソケヤマト産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス)一眼型遮光メガネ 9161UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類遮光メガネ質量(g)46レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
PPヘルメットA型 星光製作所PPヘルメットA型星光製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)(黒)ポリプロピレン樹脂質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)星光製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
プラ柄 星光製作所プラ柄星光製作所
339税込373
1個
当日出荷
木の柄より軽量。 プラスチックの為、熱に弱く溶けやすい。
用途全ての手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.7×2.4×1.7~0.7
火口掃除針 H&H火口掃除針H&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
13,980税込15,378
1本
当日出荷
仕様レバー+メタコン(4730ー001)式長さ(m)8
ケーブルコネクター38MM ダイヘンケーブルコネクター38MMダイヘン
2,198税込2,418
1個
欠品中
フレキシブルカバー ダイヘンフレキシブルカバーダイヘン
519税込571
1個
当日出荷
仕様空冷(200A)主な適合トーチAWF-2041、AWF-2081、AWXF-2081
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品