絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光ガラス2枚入 TRUSCO遮光ガラス2枚入TRUSCO
539税込593
1セット(2枚)
当日出荷
材質ガラス質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
丸面H型(木の柄) 星光製作所丸面H型(木の柄)星光製作所
1,998税込2,198
1個
欠品中
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)
丸面C型側板付き KuRo 星光製作所丸面C型側板付き KuRo星光製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
種類溶接面(手持ち式)
P-1用ヘルメットA型 星光製作所P-1用ヘルメットA型星光製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)450寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
コックハンドル H&HコックハンドルH&H
589税込648
1個
当日出荷
遮光メガネ 理研オプテック遮光メガネ理研オプテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スモーク種類遮光メガネ
遮光メガネ 理研オプテック遮光メガネ理研オプテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
用途電気・ガス溶接作業種類遮光メガネ
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホソケイロングノズル ダイヘンホソケイロングノズルダイヘン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO衝立用 透明シート 防炎タイプTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
遮光プレート#6 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#6 1枚入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#6
スパッタシート SUZUKID(スズキッド)スパッタシートSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシートJIS規格JIS A 1323A種合格厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接用しゃ光レンズ SK11溶接用しゃ光レンズSK11
599税込659
1セット
当日出荷から翌々日出荷
溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) 日東工器ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)日東工器(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
電極ガイド ムラタ溶研電極ガイドムラタ溶研
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキングライン補修セット 新富士バーナーロードマーキングライン補修セット新富士バーナー(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)9~30セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎の長さ(mm)300外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
ジョイント交換コード マイト工業株式会社ジョイント交換コードマイト工業株式会社(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディー マイト工業株式会社コレットボディーマイト工業株式会社
799税込879
1個
当日出荷
アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオスマイト工業株式会社
3,998税込4,398
1本
当日出荷
200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4Pマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
ガス用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用溶断器直結プラグSUZUKID(スズキッド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
調整バルブ アサダ調整バルブアサダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
プロパン用調整器 千代田精機プロパン用調整器千代田精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
使用ガスプロパン
チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機チヨコック 酸素用 ゲージソケット千代田精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な用途調整器用
グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機定格使用率(%)2仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
手持ち面300赤用プラ柄 理研化学手持ち面300赤用プラ柄理研化学
359税込395
1個
当日出荷
種類手持ち面適合本体300手持面(赤)
MIG100用チップ リランド(RILAND)MIG100用チップリランド(RILAND)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
MIG100用パーツ
プラズマインシュレーター パナソニックコネクトプラズマインシュレーターパナソニックコネクト
429税込472
1個
当日出荷
TIGトーチスイッチ8mデジタル パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ8mデジタルパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷
TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4mパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷
全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
TIGアークスポットノズルアダプター パナソニックコネクトTIGアークスポットノズルアダプターパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
TIGアークスポットノズル パナソニックコネクトTIGアークスポットノズルパナソニックコネクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
CO2ロボット用細径ショートノズル パナソニックコネクトCO2ロボット用細径ショートノズルパナソニックコネクト
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
適合350A
デジタルインバーター直流溶接機 日動工業デジタルインバーター直流溶接機日動工業
77,980税込85,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品