絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nロケットチップ トーキンNロケットチップトーキン
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M型アダプタコード SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコードSUZUKID(スズキッド)
2,698税込2,968
1組(0.2m×2本)
当日出荷
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型ケミカル山本
3,898税込4,288
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤ケミカル山本
8,698税込9,568
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
長形アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)長形アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
大口径ガスレンズコレット ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズコレットミラー(ウエルドクラフト)
938税込1,032
1個
当日出荷から6日以内出荷
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー/標準型 タセトシルバー/標準型タセト
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス溶接棒  RNY-316L タセトステンレス溶接棒 RNY-316Lタセト
7,998税込8,798
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
スパノンK-100 タセトスパノンK-100タセト
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
スパノンSW タセトスパノンSWタセト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
タフゴールドシェードプレート 田中製作所タフゴールドシェードプレート田中製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から5日以内出荷
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm)108×51規格ANSI材質ポリカーボネート(ハードコート)質量(g)20
GT5000・8000用ハンダゴテ プリンス(フカシロ)GT5000・8000用ハンダゴテプリンス(フカシロ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
トラスコ品番851-3070
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品酸素アーク工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
スパドール タイムケミカルスパドールタイムケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社チップ0.9mm 40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
タイプ0.9mm適合機種MP-40・40CF電流(A)40内容1箱(10個)
バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社バッテリー(メンテナンスフリー)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ マイト工業株式会社スケーラ用刷毛1型用束ねチューブマイト工業株式会社
389税込428
1個
当日出荷
M12袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)M12袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
999税込1,099
1個
当日出荷
パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12ホース口径(Φmm)8.5
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(半自動用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
欠品中
半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット)千代田精機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)山本光学(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!質量(g)470電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1缶(18kg)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)15分クリア危険物の類別非危険物
インナーチューブ トーキンインナーチューブトーキン
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
接続アダプタ ダイヘン接続アダプタダイヘン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト直流用ガウジングカーボンパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(50本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
エアプラズマ・タフメガネ TRUSCOエアプラズマ・タフメガネTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。種類遮光メガネ仕様ポリカレンズタイプメガネ併用可規格ANSI 規格適合質量(g)50材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル
7,298税込8,028
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
829税込912
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
ガストーチ(ボンベなし) E-Valueガストーチ(ボンベなし)E-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150NSUZUKID(スズキッド)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
ノズルクリーン・BN ファインケミカルジャパンノズルクリーン・BNファインケミカルジャパン
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。
用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
ウェルダーキャッチ300A TRUSCOウェルダーキャッチ300ATRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品