絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷から4日以内出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
スパッタシート 吉野スパッタシート吉野(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
仕様A種合格品
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
11,980税込13,178
1式
当日出荷
適合AWX-2081長さ(m)8
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合AWF-2081.2041
差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)差込プラグ 2個セットキシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
TOBI 溶接棒ホルダーロング ふくろ倶楽部TOBI 溶接棒ホルダーロングふくろ倶楽部
3,998税込4,398
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×90×55
電解液(中性) マイト工業株式会社電解液(中性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング TRUSCO小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティングTRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート質量(kg)4.652018年トラスコ掲載ページ7 0394
小型火花用衝立 900mm角 三面セット 片面コーティング TRUSCO小型火花用衝立 900mm角 三面セット 片面コーティングTRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4297材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)900質量(kg)3.9高さ(mm)900×3面寸法(幅W×高さH)(mm)900×900(3面)シート厚さ(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ7 0394
スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用 帝健スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用帝健
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
お求めやすい、低価格タイプです。 飛散防止専用品です。 アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.8mm長さ(m)10
溶接ゲージ FDW-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ FDW-1SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。 3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ AWG-10 SK(新潟精機)溶接ゲージ AWG-10SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4SUZUKID(スズキッド)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
色ガラス#8 1枚入 SUZUKID(スズキッド)色ガラス#8 1枚入SUZUKID(スズキッド)
149税込164
1枚
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート遮光度#8
ウェルディンググラス#3 SUZUKID(スズキッド)ウェルディンググラス#3SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス遮光度#3材質ポリカーボネート
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)標準ガスプッシュ缶用圧力調整器ユタカ(Crown)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器ミニコックソケットSF型(容器取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ウェルダーアダプター300A 日動工業ウェルダーアダプター300A日動工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561溶接電流(A)100~300
ボンベカバー TRUSCOボンベカバーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
チップ ダイヘンチップダイヘン
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
チップ長さ(mm)45適合タングステンチップブルートーチ用種別CWチップ
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
36,980税込40,678
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
コレット マイト工業株式会社コレットマイト工業株式会社
369税込406特価
1個
当日出荷
カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組SUZUKID(スズキッド)
199税込219
1個
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入SUZUKID(スズキッド)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
SAY-100用チップ0.8 SUZUKID(スズキッド)SAY-100用チップ0.8SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(5個)
当日出荷
半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。径(Φmm)0.8適合機種SAY100
H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)H型プラグ・ソケット22sqSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
送給装置用部品 ワイヤーカバー パナソニックコネクト送給装置用部品 ワイヤーカバーパナソニックコネクト
499税込549
1台
当日出荷
送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6 パナソニックコネクト送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6パナソニックコネクト
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ミキシングチューブ アサダミキシングチューブアサダ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ダブルホース3m アサダダブルホース3mアサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品