絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器変換アダプター 千代田精機容器変換アダプター千代田精機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブ チヨコックタイプ千代田精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器千代田精機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
直頭式切断器 千代田精機直頭式切断器千代田精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から31日以内出荷
乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用)千代田精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合ガス酸素用仕様ベント型
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
4,598税込5,058
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から34日以内出荷
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルセット30M DX 新ダイワケーブルセット30M DX新ダイワ
48,980税込53,878
1セット
欠品中
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1巻(20kg)
当日出荷
耐硫酸・耐塩酸露点腐食鋼(S-TEN1)を対象としたルチール系フラックス入りワイヤで、スパッタは少なく、溶接作業性が良好です。
ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
火口 6220 日酸TANAKA火口 6220日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
プラズマロング フィンガーガード パナソニックコネクトプラズマロング フィンガーガードパナソニックコネクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
TIGガスホース組4m パナソニックコネクトTIGガスホース組4mパナソニックコネクト
1,898税込2,088
1組
当日出荷から6日以内出荷
CO2Bチップ パナソニックコネクトCO2Bチップパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用)ヤマト産業(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)兼用工程用スパッタ防止剤 301 WOUNiCON(ユニコン)
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)ノズルフレッシュ 355LHUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)
当日出荷
人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
CT-01用丸ハンドル 阪口製作所CT-01用丸ハンドル阪口製作所
429税込472
1個
当日出荷
100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液ケミカル山本
6,998税込7,698
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
マーキング関連器材 電解マーキング ケミカル山本マーキング関連器材 電解マーキングケミカル山本
13,980税込15,378
1本(500mL)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。 必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
ハンドル ミラー(ウエルドクラフト)ハンドルミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
パワーケーブル(赤) 1本式 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブル(赤) 1本式ミラー(ウエルドクラフト)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタビーコレットボディ ミラー(ウエルドクラフト)スタビーコレットボディミラー(ウエルドクラフト)
2,698税込2,968
1個
欠品中
アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナノズルミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入り マイト工業株式会社MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入りマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9112
プロパンバーナー火口 直径60ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径60ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)ヤマト産業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(400g)
当日出荷
適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
水中溶断ホルダ 酸素アーク工業水中溶断ホルダ酸素アーク工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
1,898税込2,088
1缶(250mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
スパコートN-20PKS ジェイインターナショナルスパコートN-20PKSジェイインターナショナル
1,298税込1,428
1缶(420mL)
当日出荷
タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
NO.3ステッシャー マイト工業株式会社NO.3ステッシャーマイト工業株式会社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
チップ マイト工業株式会社チップマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷
シールドカップ70A、80A(5個入) マイト工業株式会社シールドカップ70A、80A(5個入)マイト工業株式会社
6,398税込7,038
1組(5個)
当日出荷
電流(A)70・80適合機種MPC-60s/MP-70内容1箱(5個)主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし) マイト工業株式会社防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし)マイト工業株式会社
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ阪口製作所
849税込934
1個
当日出荷
適合R-8Lノーヒーター型用
大口径ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26用 ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26用ミラー(ウエルドクラフト)
3,298税込3,628
1個
欠品中
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)いろいろミックス溶接棒SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(21本)
当日出荷
Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0
パワーケーブル ウエルドテック社パワーケーブルウエルドテック社(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ビニール適合WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品