絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージンひさし有りヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージンIR遮光オーバーグラス 2800IRトーアボージン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
材質レンズ:ポリカーボネイト幅(mm)160高さ(mm)65適合規格ANSIフレーム色レンズ同色加工防傷:◯テンプル色レンズ同色紫外線カット
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLEDSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
電極 IKURATOOLS(育良精機)電極IKURATOOLS(育良精機)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
特高圧調整器 阪口製作所特高圧調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
角先付石筆 増田滑石工業所角先付石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(100本)
翌々日出荷
両切石筆に先付加工をし使用時に先付の手間が無くすぐ使用できます。
長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
310手持面 理研化学310手持面理研化学
759税込835
1個
4日以内出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質ポリプロピレン質量(g)約272種類手持面耐熱温度(℃)100
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,798税込5,278
1枚
欠品中
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840適合ボンベプロパン 20kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,598税込5,058
1枚
欠品中
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1180適合ボンベ炭酸ガス30kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1150
ドロス付着防止剤 レーザークリーン タセトドロス付着防止剤 レーザークリーンタセト
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所メモリーエースMAG 30L用阪口製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”吉野
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
マフラ部品EGW160M-I 新ダイワマフラ部品EGW160M-I新ダイワ
58税込64
1個ほか
3日以内出荷
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
スタッビーコレット ウエルドテック社スタッビーコレットウエルドテック社
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
全長(mm)29.5
部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0351ダイヘン
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
金具付ヘルメットA型(H)ステラ 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)ステラ星光製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業ちゃかぽっとセット酸素アーク工業
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
これまで手間のかかる作業とされてきたシャープランス(酸素熔断棒)の着火作業が画期的に変わります。 ちゃか炭に予め着火用リボン(パラフィン加工綿糸)が付いていますので紙片等が不要です。 最初の着火でちゃか炭内部に微量の種火が残り次回着火に際し種火を作る必要が殆ど不要です。 着火の際、発生する通常着火作業の障害となるスラグが次回着火の熱源となり着火効率が向上。 ちゃかポットは特注木材ですが本体を燃焼体としない為、1個でちゃか炭4~5ヶ使用可能です。
用途シャープランス専用着火器セット内容着火器本体×4個、ちゃか炭×10個使用方法ガス切断器を利用する場合の着火方法:1少量の酸素を流しながらランスの先端をガス切断器で溶かします。2先端が溶けだしたらホルダーのバルブを開いて酸素を全開にします。木材を利用する場合の着火方法:1木材の面にランスの先端を密着させ、少量の酸素を流します。2その面に種火を近づけます。(火傷に気を付けて下さい。)3木材から出てくる炎でランス先端を包み込むように加熱させて下さい。4約10秒で鉄の溶融物が混じった白熱した炎が出てきたら、抜き取ってバルブを全開にして下さい。
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1缶(3kg)
翌々日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
929税込1,022
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダーSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)視界範囲(mm)W98×H44遮光速度(秒)1/25000遮光度遮光前3.5/遮光時9~13感度調整無段階調整センサー2箇所電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.9(10ケ入)SUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
ウエルケーブル アースクリップ ジョイント ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ジョイントウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダージョイントウエルドテック社
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少安定したアークを実現します。
消費電力(W)400温度調節範囲(℃)100~400容量(kg)10収納溶接棒長(mm)450外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706本体質量(kg)6
圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業圧力調整ハンドルYR-70V用ヤマト産業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合YR-70V
銀ろうフラックス goot(太洋電機産業)銀ろうフラックスgoot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番213-7168質量(g)35
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
104,900税込115,390
1パック
8日以内出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-57入数500g入
スキルカット100  90° 小池酸素工業スキルカット100 90°小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
スキルカット100 90°
全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
3号甲火口 小池酸素工業3号甲火口小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
3号甲溶接器用火口
使用ガスアセチレン
溶接面NS・NPA用 ギヤバンド 日本光器製作所(NIKKO)溶接面NS・NPA用 ギヤバンド日本光器製作所(NIKKO)
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
直接被れるバンド式装着具の交換用バンド。 ダイヤルを回し調整スルプラ製バンド。
用途NSG・NPA溶接面ギアバンドタイプギアバンドタイプ
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)56×48×5測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)質量(g)25精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°アズワン品番64-7910-12
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカープロ用(太字) サクラクレパスペイントマーカープロ用(太字)サクラクレパス
459税込505
1本
当日出荷
ペン先が強く、粗い面にも長く書けます 耐水性・耐光性に優れています
用途資材や屋外備品のマーキングに。配管・検査箇所のマーキングに。屋外でのマーキング作業に。トラスコ品番849-3713
スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCOスパッタシート アルファー(片面コーティング)TRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品