絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 15R型 12Φ三木精機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 12Φ三木精機
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートホルダー25Φ 三木精機ストレートホルダー25Φ三木精機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
スパッターシートDX 旭産業(シート)スパッターシートDX旭産業(シート)
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
延長中間コードジョイントオスメス付 マイト工業株式会社延長中間コードジョイントオスメス付マイト工業株式会社
12,980税込14,278
1本ほか
4日以内出荷
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
R-8L用PTFEパッキン 阪口製作所R-8L用PTFEパッキン阪口製作所
349税込384
1個
当日出荷
適合R-8L
ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)ガス棒ステンSUZUKID(スズキッド)
3,500税込3,850
1袋(32本)ほか
当日出荷
TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
溶接棒ホルダー 500A NT溶接棒ホルダー 500ANT
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)500全長(mm)240質量(g)526
ライトアーク用(120/160用) IKURATOOLS(育良精機)ライトアーク用(120/160用)IKURATOOLS(育良精機)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から翌々日出荷
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
新型差込金具 星光製作所新型差込金具星光製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
PP用ヘッド・ギア             (紙パッキン1枚) 星光製作所PP用ヘッド・ギア (紙パッキン1枚)星光製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)147(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)16点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
セラミックロール ダイヘンセラミックロールダイヘン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合セラミック製 CMM-2305厚さ(mm)0.9/1.2
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
9,998税込10,998
1本
欠品中
仕様レバー+メタコン(4730ー001)式長さ(m)4
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
適合AWF-26
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合AWF-1541.1581
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
769税込846
1袋(5個)
当日出荷
主な適合トーチW1516 P7
カアツロール ダイヘンカアツロールダイヘン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合CM-7401
マイクロスイッチ ダイヘンマイクロスイッチダイヘン
609税込670
1個
当日出荷
仕様カバー付
スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社スケーラ用刷毛2型マイト工業株式会社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用帝健
159,800税込175,780
1本
当日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
ジッポオイル 小 ライテックジッポオイル 小ライテック
949税込1,044
1個(133mL)
4日以内出荷
ジッポーライター用のオイルです。
スターロードG3亜鉛めっき棒 SUZUKID(スズキッド)スターロードG3亜鉛めっき棒SUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1箱(9本)ほか
当日出荷
溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
タイプ亜鉛めっき溶接用
遮光プレート#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#10 1枚入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#10材質アルカリシリカートガラス
LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
欠品中
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
ロウ付用フラックス イチネンTASCOロウ付用フラックスイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個(150g)
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ
レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
パイププライヤー SHTパイププライヤーSHT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
グラインダーレスト SHTグラインダーレストSHT
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)プラズマトーチ8m(2P)リランド(RILAND)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合本体CTU40、CUT40NEXT
溶接棒HT(耐熱) PVC タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVCタキロンシーアイ
6,898税込7,588
1セット(10本)
当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品