絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
インナーライナー ダイヘンインナーライナーダイヘン
959税込1,055特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)315材質硬鋼線
M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)K-92用替平角石筆3本SUZUKID(スズキッド)
539税込593
1箱(3個)
当日出荷
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
TIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブル パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブルパナソニックコネクト
13,980税込15,378
1台
欠品中
配管用酸素調整器 千代田精機配管用酸素調整器千代田精機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
使用ガス酸素
チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
中圧切断器 千代田精機中圧切断器千代田精機
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
集中加熱器 プロパン用 千代田精機集中加熱器 プロパン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)千代田精機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合ガスアセチレン、プロパン用仕様ベント型
Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースソケット千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/汗取りパットIKURATOOLS(育良精機)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
カドミフリー銀ろう(シート) 東京ブレイズカドミフリー銀ろう(シート)東京ブレイズ
22,980税込25,278
1箱(2枚)
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mmRoHS指令(10物質対応)対応
インナーカバーレンズ クリア E684/vega/liteflip optrel(オプトレル)インナーカバーレンズ クリア E684/vega/liteflipoptrel(オプトレル)
1,898税込2,088
1セット(5枚)
当日出荷
適合機種E684/vega/liteflip
難燃性ネックカバー 3M(スリーエム)難燃性ネックカバー3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から13日以内出荷
スピードグラス 自動遮光容積面
タイプ交換部品
外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)100V用3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1セット(10枚)
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
パスポ専用電極(4個入) SUZUKID(スズキッド)パスポ専用電極(4個入)SUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1セット(4個)
当日出荷
パスポ専用電極 補修部品
用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
カラーハンドシールド SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールドSUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。種類ハンドシールド付属品素ガラス・プレート#10材質面部:パスコ、柄:木質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器主な用途調整器用
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
TIG細径小型ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径小型ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)24電流(A)120~200用主な適合トーチYT-12TS□、YT-12TP□、YT-20TSW□
TIGフレキシブルカバー200A空冷 パナソニックコネクトTIGフレキシブルカバー200A空冷パナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
TIGノズル No-12 パナソニックコネクトTIGノズル No-12パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
TIGトーチボディー本体組(フレキシブル型 パナソニックコネクトTIGトーチボディー本体組(フレキシブル型パナソニックコネクト
19,980税込21,978
1組
当日出荷
適合150A空冷
TIGコレット パナソニックコネクトTIGコレットパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷から48日以内出荷
CO2ロボット用ティーチングチップ パナソニックコネクトCO2ロボット用ティーチングチップパナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
CO2ロボット用チップボディー パナソニックコネクトCO2ロボット用チップボディーパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2トーチボディー パナソニックコネクトCO2トーチボディーパナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線接続用ネジ 三立電器工業電線接続用ネジ三立電器工業
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
交流アーク溶接機 アークファン IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファンIKURATOOLS(育良精機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
長さ(m)5
高張力鋼用ワイヤYGW-16 SUZUKID(スズキッド)高張力鋼用ワイヤYGW-16SUZUKID(スズキッド)
7,898税込8,688
1巻(5kg)
当日出荷
スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用 新富士バーナースタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用新富士バーナー(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7659材質樹脂本体質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品