絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)
翌々日出荷
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
石筆 祥碩堂石筆祥碩堂
299税込329
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
天然岩石製で、化学材料は含まない。水に濡れると消える。こすると消える。
用途木材、鉄材、道路、コンクリート、測量の線引きなど
スネークファイヤー プリンス(フカシロ)スネークファイヤープリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状スクリューバーナー炎トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式 TRUSCO溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)116トラスコ品番415-3154種類溶接用かぶり面
溶接用かぶり面用内側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用内側プレートTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の内側プレートです。
種類溶接用かぶり面タイプ内側用
防災面用替レンズ TRUSCO防災面用替レンズTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HWレンズ色グリーンレンズ濃度#2質量(g)109仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
ガストーチ ワンアクション式 SK11ガストーチ ワンアクション式SK11(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱)日本ドライブイット
3,398税込3,738
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) 千代田精機ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)千代田精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用) 3M(スリーエム)ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用)3M(スリーエム)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6779適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型千代田精機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入) マイト工業株式会社スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1組
当日出荷
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
サカヰ式 防災面 31型Lグリーン 興研サカヰ式 防災面 31型Lグリーン興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用レンズアクリルレンズ材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメット
特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー エクシード特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤーエクシード(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻(5kg)
翌々日出荷
このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します
用途異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。ワイヤー径(Φmm)0.8仕様溶融凝固範囲/910~1025℃電流(A)50~200(3.5~14.5m/分)電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分)JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、Fc抗張力Arガス/380MPa混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa伸び(%)Arガス/50混合(Ar/80%CO2/20%)/35AWS規格A5.7:ER-CUSIA降伏点(N/mm2)Arガス/17.33(170MPa)混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa)電流範囲(A)全姿勢:50~200
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)内側保護プレート9000X・9002X用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体9000X、9002X
ホットジェット用部品 マツデンホットジェット用部品マツデン
5,098税込5,608
1箱(2本)
当日出荷
適合マツデンホットジェット 15N用K-1ボビン
火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
ケーブルジョイント500A TRUSCOケーブルジョイント500ATRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500全長(mm)270トラスコ品番256-2120質量(g)525
溶接用牛床革溶接棒入れ TRUSCO溶接用牛床革溶接棒入れTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)トラスコ品番253-8482材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.5(±0.1)質量(g)100幅(cm)9丈(cm)30マチ(mm)25
高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼高張力鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1個
翌日出荷から8日以内出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
当日出荷
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機中型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
欠品中
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
前面プレート 理研オプテック前面プレート理研オプテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
欠品中
FH-2WとFH-1W用。球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
種別溶接用メガネ、防災面濃グリーン(G8)遮光度#8
TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT8 上部パッキンPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
YT15TS2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT15TS2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ヒートシールド ダイヘンヒートシールドダイヘン
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TIG溶接棒 ステンレス用 東安TIG溶接棒 ステンレス用東安
1,998税込2,198
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
油性マーカー (ねじ穴用) エスコ油性マーカー (ねじ穴用)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140質量(g)10芯径(mm)2.2線幅(mm)1
プラズマ切断チップ 東安プラズマ切断チップ東安
4,098税込4,508
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ
適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
BC純タン エクセル貿易BC純タンエクセル貿易
7,598税込8,358
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙 群協製作所スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙群協製作所
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途溶接火花受けシート、火花養生衝立材質混合不燃紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.25

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品