絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 溶接用品

11,893件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
アセチレン調整器 阪口製作所アセチレン調整器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使用ガスアセチレン質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
強力銀ロウ 新富士バーナー強力銀ロウ新富士バーナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルジョイント本体側マイト工業株式会社(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用主な用途溶断器直結用タイププラグ
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム エクセル貿易BCセリウムエクセル貿易
2,598税込2,858
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010関連資料カタログチラシ(1.97MB)
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
49,980税込54,978
1セット(50本)
翌々日出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
防じんメガネ(溶接用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ(溶接用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン調整器 阪口製作所プロパン調整器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ溶接棒ホルダ上下カバー 交換用モノタロウ(15件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
789税込868
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成溶接棒携帯ケース ワーカーY型加納化成(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA火口ライター交換用火口石 100個入日酸TANAKA
999税込1,099
1パック
当日出荷
用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
カーボンフェルト PC400 大阪製作所カーボンフェルト PC400大阪製作所
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
万能ガスライター SUZUKID(スズキッド)万能ガスライターSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。タイプ点火用ライター仕様ライター石1個付
シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本シャイナーシリーズ用モップケミカル山本(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
ヘルメット取付け溶接面 610X 理研化学ヘルメット取付け溶接面 610X理研化学(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
フラックス TRUSCOフラックスTRUSCO(4件のレビュー)
969税込1,066
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20
カセットガスジュニア イワタニカセットガスジュニアイワタニ(13件のレビュー)
579税込637
1セット(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
トラスコ品番775-8871本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129使用ガスLPG(液化ブタン)ガス容量(g)120
S-3関西式オンニップル 阪口製作所S-3関西式オンニップル阪口製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
トーチキャップ パナソニックコネクトトーチキャップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
自動遮光フィルター C-10 理研オプテック自動遮光フィルター C-10理研オプテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)アーク溶接用ゴーグルSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
ガス点火ライター用替石 SUZUKID(スズキッド)ガス点火ライター用替石SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
299税込329
1箱(5個)
当日出荷
ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CO2、MAG用
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクトプラズマチップ(ショート)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプショート
火口掃除針(小) 千代田精機火口掃除針(小)千代田精機(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ピストル型ガス点火ライター H&Hピストル型ガス点火ライターH&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クレパスホルダー サクラクレパスクレパスホルダーサクラクレパス(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
ペイントマーカー プロ用極太 サクラクレパスペイントマーカー プロ用極太サクラクレパス(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタTRUSCO(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品