溶接用品 :「エアチューブ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
369 税込406
6日以内出荷

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源:4.9x105Pa 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート 仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形 付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ 寸法(mm)95×75×25 質量(g)188 許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。 使用率(%)許容使用率50%(10分周期) 冷却方式空冷 最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下 適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。 適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)76.2 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
709 税込780
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
709 税込780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
309 税込340
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
749 税込824
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)152.4 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1セット
519 税込571
6日以内出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 長さ(mm)304.8 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄 容量(mL)420 外観無色透明液体 比重0.76 引火点(℃)-20 使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30 周波数(Hz)50/60共用 本体質量(kg)7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります