カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 石筆・マーカー(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「印材」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)K-92用替平角石筆3本SUZUKID(スズキッド)
539税込593
1箱(3個)
当日出荷
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
石筆(細丸)100本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(細丸)100本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(角) 角5本 SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
当日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み形状角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(丸) 丸太2X細丸3 SUZUKID(スズキッド)石筆(丸) 丸太2X細丸3SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
当日出荷
丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接ケガキ用石筆セット内容太丸径6.2×2本、細丸径5×3本材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

印材特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品