カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接棒(1)
        • 電気溶接機(2)
        • 溶接トーチ(4)
        • 溶接ケミカル(13)
        • 溶接冶具・機器類(87)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「治具」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • 溶接 治具
  • マグネット治具
  • 回転治具
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行クランプ SK(新潟精機)平行クランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(2個)
翌々日出荷
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに焼入硬度390-450
TKJ300用交換用オス・メスゴムセット TRUSCOTKJ300用交換用オス・メスゴムセットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途交換用ゴムとして。適合TKJ-300トラスコ品番206-6461セット内容オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ全長(mm)220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)76アズワン品番64-8724-87
アースクランプ SHTアースクランプSHT
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
ポジショナー マツモト機械ポジショナーマツモト機械
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
マグネットロール TRUSCOマグネットロールTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊付
タングスペン SUZUKID(スズキッド)タングスペンSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
指先一つで溶加棒を簡単送給できるクリップ付の溶加棒送給ペンシル。TIG溶接の際に本品に溶加棒を差し込み、指先にて溶加量を調節しながら使用。1.0mm~3.2mmの溶加棒の送給治具。クリップ付きペン型で持ち運びに便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×3.95×132棒径(Φmm)適応溶加:1.0~3.2
マグスクエア マグスイッチマグスクエアマグスイッチ(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
グラインダーレスト SHTグラインダーレストSHT
2,798税込3,078
1個
欠品中
グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンドSUZUKID(スズキッド)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)MIGスポットガイドSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
当日出荷
SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm対応機種SUZUKID半自動溶接機各種材質
トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリックトーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性オリック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(230g)
当日出荷
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
パイププライヤー SHTパイププライヤーSHT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT4-IN-1 ユーティリティクランプSHT
3,298税込3,628
1個
当日出荷から76日以内出荷
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
マグマウント60キーチェーン マグスイッチマグマウント60キーチェーンマグスイッチ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
ユーティリティクランプ アタッチメント SHTユーティリティクランプ アタッチメントSHT
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプ用Vパッド
ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)ノズルフレッシュ 355LHUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)
当日出荷
人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
ラスコートシルバー ジェイインターナショナルラスコートシルバージェイインターナショナル
1,798税込1,978
1缶(420mL)
当日出荷
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
マグネットホルダ カネテックマグネットホルダカネテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
マグネットVパッド SHTマグネットVパッドSHT
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
アジャストオーマグネット SHTアジャストオーマグネットSHT(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
ミニマグネット(6ヶ入り) SHTミニマグネット(6ヶ入り)SHT
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
CO2チップ 高耐久 東安CO2チップ 高耐久東安
2,798税込3,078
1セット(10本)
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果・Active溶接でRチップの5倍の寿命・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命2.寿命適用条件・軟鋼銅メッキソリッドワイヤストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
スパッター付着防止剤 オリックスパッター付着防止剤オリック
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501ダイヘン
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スパッター付着防止剤 速乾型 オリックスパッター付着防止剤 速乾型オリック
2,598税込2,858
1本(420g)
7日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。 強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。 速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。 開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。
用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用タイプ速乾性主な用途SS用・上塗り 塗装用危険物の類別非危険物
マグマウント マグスイッチマグマウントマグスイッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
マグタブ デュオ SHTマグタブ デュオSHT
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
シートメタルマグネット SHTシートメタルマグネットSHT
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
TIGトーチホルダー SHTTIGトーチホルダーSHT
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
グラスホッパー SHTグラスホッパーSHT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
ラチェット ユーティリティクランプ SHTラチェット ユーティリティクランプSHT
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ラチェット式クランプは作業をすばやく行え、振動・ねじれに強いクランプです。
トーチスタンド テクノプラントーチスタンドテクノプラン
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
TIGトーチ専用のスタンドです。
幅(mm)Φ60高さ(mm)130
スパッター付着防止剤 オリックスパッター付着防止剤オリック
2,398税込2,638
1本(420mL)
4日以内出荷
ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)対象鋼材ステンレス、SS、治工具危険物の類別非危険物
母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21UNiCON(ユニコン)
2,298税込2,528
1缶(420mL)
欠品中
手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
トーチ専用スパッター付着防止剤 オリックトーチ専用スパッター付着防止剤オリック
2,498税込2,748
1本(76mL)
6日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。指触乾燥時間(分)1~5危険物の類別非危険物
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
ノズルガード500 大崎電工ノズルガード500大崎電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品