溶接用品 :「袋」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ10
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ ナットフクロ:Φ6
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ6
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ12
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社スケーラ用ガラスクロス袋型
エコ商品
幅×長さ(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(90枚)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での持ち運びに便利なストラップ付
材質袋:牛革、底:木 寸法(mm)83(W)×90(D)×325(H) ベルト幅(mm)112
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(20個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径M12 ホース口径(Φmm)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ウエルドテック社袋ナットホース口6Φ
エコ商品
ガスホース用の袋ナットです。
ねじ径9・16-18 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径UNF9/16 ホース口径(Φmm)8.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
1,490 税込1,639
4日以内出荷


パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12 ホース口径(Φmm)8.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)355 エスコ品番EA354-50 材質牛革 寸法(mm)【袋部】35×65×300(H) 質量(g)200 ベルト通し幅(mm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7591 材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズM16×1.5右袋ナット 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1 適合流体酸素
1個
799 税込879
当日出荷

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2組)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別M16 1.5袋ナット式 仕様ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 材質顔料 適合温度(℃)0~1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350 適合トーチN 適合電流(A)350A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側が水ホース用袋ナットが5/8-18UNF、反対側が適用チューブ外径Φ6の継手です。
トラスコ品番342-2646
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

Biweld Plus溶接ヘルメット用のアウターレンズ。5個セットで販売。寸法: 114 x 90 mm。小売展示用に使える小売袋
仕様種類 = 交換レンズ併用可能製品 = BizWeld Plus溶接ヘルメットレンズ色 = クリア材質 = ポリカーボネート
1個
869 税込956
7日以内出荷

酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。 材質真鍮 質量(g)170 本体寸法(mm)60×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります