カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(3)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(1)
絞り込み

溶接用品 :「3.5SQ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615) 堺電業2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
電源延長3.5sqX5M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品