カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ(27)
- 溶接用品
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
エコロジープロダクト
溶接用品 :「3m 9100」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。

スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW
3M¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
液晶フィルター9100XXi
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
ヘッドカバー
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個欠品中被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
スピードグラス 溶接シールド 9100MP
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。適合【液晶フィルター】50025500026トラスコ品番424-5599
外側保護プレート(100V用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード
(57件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
3M(スリーエム)¥2,098税込¥2,3081袋(3枚)当日出荷スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
難燃性フード
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
フロントカバーキット
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881組当日出荷スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
スピードグラスTM 外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
バイザープレート
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
スピードグラス ピボットキット 197151
3M¥4,798税込¥5,2781キット28日以内出荷スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品