カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(6)

溶接用品 :「WRCT」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT三ツ星(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT三ツ星(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ150-220A/2m 溶接ホルダーセットエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
ケーブル長(m)2エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品