カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接棒(2)
        • TIG溶接棒(1)
        • 溶接ワイヤー(92)
        • 電気溶接機(48)
        • ガス溶断・溶接(5)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(125)
        • 溶接トーチ(968)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(11)
        • 溶接ケミカル(3)
        • 溶接焼け取り(3)
        • 溶接養生具(シート・フェンス等)(3)
        • 溶接面・遮光メガネ(1)
        • 溶接掃除用品(1)
        • 溶接用工具(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「co2」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • co2 ホース
  • co2 ノズル
  • co2チップ
1,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウペンチ CO2溶接専用モノタロウ(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
1,498税込1,648
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
CO2ZⅡチップ パナソニックコネクトCO2ZⅡチップパナソニックコネクト(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2ノズル パナソニックコネクトCO2ノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
CO2インナーチューブ パナソニックコネクトCO2インナーチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
CO2細径チップ パナソニックコネクトCO2細径チップパナソニックコネクト
3,898税込4,288
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
CO2ライナー パナソニックコネクトCO2ライナーパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から33日以内出荷
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
CO2セラミックノズル パナソニックコネクトCO2セラミックノズルパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
CO2MIGチップ パナソニックコネクトCO2MIGチップパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CO2フィードローラー パナソニックコネクトCO2フィードローラーパナソニックコネクト(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CO2チップ 東安CO2チップ東安
2,998税込3,298
1箱(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
CO2トーチボディー パナソニックコネクトCO2トーチボディーパナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2ナロウチップ パナソニックコネクトCO2ナロウチップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
CO2Bチップ パナソニックコネクトCO2Bチップパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
CO2インシュレーター パナソニックコネクトCO2インシュレーターパナソニックコネクト
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
CO2細径ノズル パナソニックコネクトCO2細径ノズルパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷
CO2チップ 東安CO2チップ東安
998税込1,098
1セット(10本)
3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
CO2テーパーレスRチップ パナソニックコネクトCO2テーパーレスRチップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2ロボット用ティーチングチップ パナソニックコネクトCO2ロボット用ティーチングチップパナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
CO2アークスポットノズル パナソニックコネクトCO2アークスポットノズルパナソニックコネクト
7,998税込8,798
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
CO2ナロウチップ用専用ノズル パナソニックコネクトCO2ナロウチップ用専用ノズルパナソニックコネクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1パックほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ
用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
999税込1,099
1セット(3本)
3日以内出荷
ワンタッチ差し込み式 ノズル表面がメッキしているためスパッタがつきにくいです
用途ノズルは回しながら取り付けてください材質適合メーカー・ヤシマ、・BINZEL(ユーロコネクター式 MB15AK)アンペア150A
CO2チップ 東安CO2チップ東安
1,298税込1,428
1セット(10本)
3日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×25主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
CO2ロボット用大径ノズル パナソニックコネクトCO2ロボット用大径ノズルパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合350A
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
CO2ロボット用チップボディー パナソニックコネクトCO2ロボット用チップボディーパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2Rチップ 東安CO2Rチップ東安
989税込1,088
1セット(10本)
3日以内出荷
1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとしてロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
CO2フレキシブルトーチボディー パナソニックコネクトCO2フレキシブルトーチボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,090税込1,199
1セット(2本)
3日以内出荷
タイプストレートアンペア500A
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品