カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(1)
        • 溶接養生具(シート・フェンス等)(1)
        • 石筆・マーカー(9)

溶接用品 :「sio」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカクロス(綾織り) TRUSCOシリカクロス(綾織り)TRUSCO(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1巻
当日出荷
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業にJIS規格JIS A 1323A種合格品仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7タイプロールタイプ長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000まで
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)K-92用替平角石筆3本SUZUKID(スズキッド)
539税込593
1箱(3個)
当日出荷
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
石筆(細丸)100本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(細丸)100本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(角) 角5本 SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み形状角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(丸) 丸太2X細丸3 SUZUKID(スズキッド)石筆(丸) 丸太2X細丸3SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
3日以内出荷
丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接ケガキ用石筆セット内容太丸径6.2×2本、細丸径5×3本材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
チッソブロー用ホース(ムシ押付) BBKテクノロジーズチッソブロー用ホース(ムシ押付)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

dio特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品