絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(394)
  • エスコ(135)
  • アズワン(72)
  • 三商(65)
  • ケニス(62)
  • エム・あい(50)
  • オオモリ(44)
  • ユニコントロールズ(33)
  • Chemplex(21)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ダイケン(16)
  • ユニバーサル(16)
  • コクゴ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • IKA(12)
  • スギヤマゲン(10)
  • アクアシステム(9)
  • TRUSCO(8)
  • AG(赤川器物製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(189件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刷毛付ネジ口缶 好川産業刷毛付ネジ口缶好川産業(3件のレビュー)
329税込362
1缶
当日出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用タイプ無地材質(キャップ)樹脂
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウドラム缶キャップ クローズタイプ用モノタロウ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペール缶 好川産業ペール缶好川産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウドラム缶 スチール製 オープン外レバー式モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ モノタロウドラム缶 スチール製 クローズドタイプモノタロウ
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585板厚(mm)1.2内高(mm)857表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶ジャパンペール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
ラボペール オオモリラボペールオオモリ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様後ろ手付
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
317税込349
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
アルミボトル UN規格適合 Buerkleアルミボトル UN規格適合Buerkle(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式モノタロウ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10
トタンBOX 深型 ちどり産業トタンBOX 深型ちどり産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
材質トタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.6×26×24
危険物輸送容器 ポリコン セキスイ危険物輸送容器 ポリコンセキスイ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
一斗缶ノズル ケニス一斗缶ノズルケニス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(5個)
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE内径×高さH(Φmm×mm)40×100
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン缶ステンレス製20L モノタロウオープン缶ステンレス製20Lモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。容量(L)20材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属缶 一斗缶 アズワン金属缶 一斗缶アズワン(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
4,257税込4,683
1箱(200個)ほか
当日出荷
260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製)エスコ(3件のレビュー)
2,600税込2,860
1本
当日出荷
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33アズワン品番64-7989-07
外レバーバンド ノーブランド外レバーバンドノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
13日以内出荷
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。材質鉄製内径(Φmm)567
ドラムトレー オオモリドラムトレーオオモリ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
丸缶用フタ TRUSCO丸缶用フタTRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウステンレスドラム缶オープン缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200内径(Φmm)567タイプオープン外レバー式板厚(mm)1.5材質SUS304質量(kg)30外径(Φmm)620全高(mm)895内高(mm)845シルバー
ケミカルドラム コクゴケミカルドラムコクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
特長抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
金属缶 ペール缶 アズワン金属缶 ペール缶アズワン(3件のレビュー)
4,128税込4,541
1セット(20L)
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
...
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)