金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
238,800税込262,680
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFE試料分解容器 三愛科学PTFE試料分解容器三愛科学
109,000税込119,900
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
278,800税込306,680
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
149,800税込164,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ステンレスタンク(ダストカート) SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)SUGICO(スギコ)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)アズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
ステンレス加圧タンク ケニスステンレス加圧タンクケニス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付MONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型容器 三商片テーパー型容器三商
109,000税込119,900
1個
7日以内出荷
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉容器 バンド式 三商ステンレス密閉容器 バンド式三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304厚さ(mm)1.2表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレステーパー型密閉容器 三商ステンレステーパー型密閉容器三商
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1セット
6日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲンハイバキューム缶・キミツスギヤマゲン
189,800税込208,780
1缶
10日以内出荷から21日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
PTFE無電コート USLステンレストング 00N-027シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレストング 00N-027シリーズユニバーサル
189,800税込208,780
1個
32日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製トングにPTFE無電コートをした製品です。
ホッパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 HT-CTH-BRKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型密閉容器 クリップ式 ブラケット付 HT-CTH-BRKシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304サイズ【ヘルール】1.5S
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
偏心投入ホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ユニコントロールズステンレス加圧容器 ユニコントロールズユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。容量(L)23.7仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8トラスコ品番467-5835材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム質量(kg)25.3高さ(mm)485内径(Φmm)259使用圧力0.49MPa
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ)アズワン
135,000税込148,500
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKAラボリアクター リアクター容器 LRシリーズIKA
949,800税込1,044,780
1個
63日以内出荷
二重壁LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ラボリアクター 電極用ソケット IKAラボリアクター 電極用ソケットIKA
149,800税込164,780
1個
63日以内出荷
長さ(cm)容器内の液浸:13.5全長(cm)アダプタ:21アズワン品番63-5535-35
ラボリアクター プロセス電極 IKAラボリアクター プロセス電極IKA
209,800税込230,780
1個
63日以内出荷
ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pHL225mmD12mm温度範囲(℃)0-130アズワン品番63-5535-34
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1個
27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
979,800税込1,077,780
1個
42日以内出荷
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)